Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 55 mm, Bandbreite 12 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-726796
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30715
EAN/GTIN:
     4030198307151
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 55 mm, Bandbreite 12 mm.

Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

2000-m-Spule Kunststoffband, Breite 12 mm, Reißfestigkeit 135 kg.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
2000 m
Materialstärke:
0.38 mm
Reißfestigkeit:
135 kg
Kerndurchmesser:
55 mm
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Plastikspule
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12 mm 2000 m, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, 726796 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.