| |
|
| Artikel-Nr.: 103-724579 Herst.-Nr.: 11012 EAN/GTIN: 4260046923947 |
| |
|
| | |
| Stehhilfe, Höhenverstellbereich von 540 - 900 mm, ohne Fußstütze, Kunstlederbezug schwarz.
Vierkant-Stahlrohr. Platzsparend zusammenklappbar. Stufenlos höhenverstellbar.
Die Stehhilfe Meychair ist mit einem Gestell aus stabilem, schwarz pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr konstruiert, ideal für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro. Die stufenlose Handrad-Höhenverstellung ermöglicht eine individuelle Anpassung an den Nutzer. Zudem ist die Meychair Stehhilfe platzsparend zusammenklappbar und mit einer hochklappbaren Fußstütze ausgestattet, was den Komfort während der Nutzung erhöht.
Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro Stufenlose Handrad-Höhenverstellung Platzsparend zusammenklappbar Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Kunstleder | Gestellausführung: | Klappgestell | Gestellmaterial: | Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | stufenlose Handrad-Höhenverstellung | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 540 - 900 mm | Sitzbreite: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mey arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, meychair, 724579 49, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,42* | € 144,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,36* | € 144,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,49* | € 152,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,67* | € 209,73* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,92* | € 211,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|