Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Kunststoff, Standard-Ausführung, Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Bodengleitern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Artikel-Nr.:
     103-724538
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9800-1000
EAN/GTIN:
     4016849287225
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Kunststoff, Standard-Ausführung, Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Bodengleitern.

Hervorragende körpergerechte Ergonomie für gesundes Sitzen. Anatomisch gestaltete Sitzfläche - fördert automatisch die richtige Sitzposition. Langlebig und zukunftssicher durch wechselbare Sitz- und Rückenpolster als Zubehör. Anti-Rutsch-Wölbung. Abgerundete Sitzvorderkante. Mittelsäulenabdeckung schützt die Gasfeder vor Staub. Flach auslaufendes Stahlfußgestell. Rückenlehne oben schmal gehalten, für optimale Bewegungsfreiheit. Breite, optimal ausgeformte Lendenwirbelstütze. Becken und Wirbelsäule bleiben in der natürlichen S-Form. Einfach wechselbare Sitz- und Rückenpolster als Zubehör.

Sitz- und Rückenlehne aus robustem, unempfindlichem Polypropylen in Basaltgrau RAL 7012. Sitzfläche Breite x Tiefe 480 x 430 mm. Rückenlehnenhöhe 420 mm. Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Fünffußgestell.

Ergonomie: Permanentkontakt und ergonomische Details. Ihr Vorteil: Körpergerechte Ergonomie und maximale Flexibilität: Auswechselbare Polster-Auflagen machen diese Stühle zu wahren Verwandlungskünstlern. Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg!

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzfarbe:
basaltgrau RAL 7012
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet
Höhenverstellbereich:
430 - 580 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl grau, bimos, 724538 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 199,39*
€ 232,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,41*
€ 232,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,31*
€ 232,61*
€ 4,95*
ab € 202,73*
€ 234,57*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,18*
€ 240,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 199,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,86*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,26*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,73*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,78*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 62,15*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 62,09*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,14*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.