Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großbehälter aus GfK, fahrb., blau/weiß, 86 l, mit Scharnierdeckel,verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-724027
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  724027
EAN:  k.A.
Großbehälter aus GfK, fahrbar, blau/weiß, Inhalt 86 l, mit Scharnierdeckel, verschließbar

Die Robusten für den harten Einsatz. Weitgehend bruchfest, korrosionsfest und witterungsbeständig. Für flüssige und feste Stoffe (Säuren und Laugen bitte anfragen). Leer platzsparend ineinander stapelbar.

Lieferung in 2 Ausführungen: (1) Behälter ohne Deckel siehe Tabelle (2) Behälter mit verschließbarem Scharnierdeckel Scharnierdeckel ist nicht nachrüstbar. Deckel für (1) finden Sie unter Zubehör .
Weitere Informationen:
Außenbreite:
457 mm
Außenhöhe:
542 mm
Außenlänge:
686 mm
Farbe:
blau / weiß
Inhalt:
86 l
Innenbreite:
381 mm
Innenhöhe:
419 mm
Innenlänge:
610 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Wandausführung Großbehälter:
Seitenwände und Boden geschlossen
... > Großvolumen-Behälter aus Kunststoff > Großbehälter aus Kunststoff > Fahrbare Behälter aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: GfK-Behälter, Behälter, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 329,41*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 341,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG