Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 3000 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Artikel-Nr.:
     103-723698
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DP010903
EAN/GTIN:
     5060087953205
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz, 3000 x 900 mm.

Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cfl-s1 eingestuft. Resistent gegen Öle und Fette. Reduzieren Ermüdungserscheinungen. Abgeschrägte Ränder reduzieren Stolpergefahren.

Die DECKPLATE ist eine zweilagige Anti-Ermüdungsmatte, die aus einer PVC-geschäumten Unterseite und einer sehr widerstandsfähigen PVC-Oberseite besteht. Die Oberseite der Industriematte ist selbstlöschend und die Tränenoberfläche bietet zusätzlichen Schutz vor Rutschunfällen. Das hohe Anti-Ermüdungsrating der DECKPLATE zeigt die herausragenden Eigenschaften dieser Matte gegen die Folgen von langen Stehphasen am Arbeitsplatz auf. Alle Seiten mit abgeschrägten Kanten. Beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien - bitte fragen Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 6,7 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
14 mm
Material:
PVC, Neopren, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Gewicht:
18 kg
Flächengewicht:
6.7 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 723698 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.