Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heftklammern für Handzangenhefter für Flach- und Wulstheftung ,VE 20000 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftklammern für Handzangenhefter für Flach- und Wulstheftung
Heftklammern für Handzangenhefter für Flach- und Wulstheftung
Artikel-Nr.:
     103-722873
Hersteller:
     Mezger Heftsysteme
Herst.-Nr.:
     73/12 NK
EAN/GTIN:
     4260271110112
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Tackerklammer
Heftklammern für Handzangenhefter für Flach- und Wulstheftung, VE 20000 Stk, Schenkellänge 12 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Heftung:
geschlossen
Einsatzbereich:
1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe, Kunststoffdeckel
Für Gerät:
Zangenhefter
Rückenlänge:
11 mm
Schenkellänge:
12 mm
Produkttyp:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, Zangenhefter-Heftklammern, mezger heftzange, handhefter, tackerklammer verzinkt, Handtackerzubehör, Handtackerzubehöre, Heftgerätezubehör, Heftgerätezubehöre, Heftklammer, Heftklammern, Tackernadel, Tackernadeln, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,45*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,00383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,77*
€ 94,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,45*
€ 90,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.