Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter (PE), feuerhemmend, Volumen 57 l, HxØ 930 x 390 mm, beige.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Artikel-Nr.:
     103-722829
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG816088BEIG
EAN/GTIN:
     0086876157017
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend, Volumen 57 l, HxØ 930 x 390 mm, beige.

Flammhemmend bei geschlossener Einwurfklappe. Selbstschließende Klappe schließt Gerüche ein. Aus extrem robustem Kunststoff. Ideal für den Innen- und Außenbereich.

Konzipiert für extreme Witterungen, 1 Einwurfklappe.
Weitere Informationen:
Volumen:
57 Liter
Höhe:
930 mm
Durchmesser:
390 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
beige
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, selbstlöschender papierkorb kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, Rubbermaid, 722829 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 239,37*
1 Tag
18
€ 5,00*
ab € 183,14*
€ 239,37*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 245,02*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 189,59*
€ 247,72*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 221,81*
€ 289,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.179,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.