Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsfolie im Spendekarton, PE-Schaumfolie, VE 2 Stk, perforiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verpackungsfolie im Spendekarton
Verpackungsfolie im Spendekarton
Verpackungsfolie im Spendekarton
Verpackungsfolie im Spendekarton
Artikel-Nr.:
     103-722559
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2X3380
EAN/GTIN:
     4061753103390
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Verpackungsfolie im Spendekarton, PE-Schaumfolie, VE 2 Stk, perforiert.

Auf Rolle, alle 300 mm perforiert. Rollenbreite 285 mm. Verpackungseinheit 2 Spenderkartons. Stärke 2 mm. Rollenlänge 80 m.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
80 m
Breite:
285 mm
Materialstärke:
2 mm
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, 722559 49, Flachfolie, Flachfolien, Folie, Folien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Plastikfolie, Plastikfolien, Schaumfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 41,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,61*
€ 124,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,97*
€ 123,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,83*
€ 117,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,98*
€ 113,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,33*
€ 99,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.