Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 200 mm breit, Rollenlänge 250 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Artikel-Nr.:
     103-722521
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001525
EAN/GTIN:
     4061753103338
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Schlauchfolie, 200 mm breit, Rollenlänge 250 m.

Zum Einschweißen von Einzelteilen mit unterschiedlicher Länge.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
250 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: 722521 49, Flachfolie, Flachfolien, Folie, Folien, Packmaterial, Packmaterialien, Schlauchfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.