Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Packpapier, 80 g/m², Secare-Rolle, 1000mm breit, VE 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-722511
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  722511
EAN:  k.A.
Packpapier, 80 g/m², Secare-Rolle, 1000 mm breit, VE 2 Rollen

Reißfestes Natronpapier, braun. Einseitig glatt, eng gerippt. Hochwertige Papierqualität, 80 g/m 2 .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Secare-Kleinrolle
Breite:
1000 mm
Kerndurchmesser:
50 mm
Länge:
300 m
Material:
Natronpapier
Papierqualität:
80 g/m²
Rollengewicht:
24 kg
... > Versand > Verpacken und Versenden > Verpackungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapierrolle, Verpackungspapier, Papier, Verpackungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 114,09*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 118,10*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,10*
€ 140,54
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG