Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1800 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation
Artikel-Nr.:
     103-722223
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WS010703
EAN/GTIN:
     5060087958491
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1800 x 1200 mm.

Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien.

Aus Vinyl. Vielseitig einsetzbarer, trittsicherer und flexibler Belag. Verhindert Ermüdungserscheinungen der Rücken- und Beinmuskulatur. Befahrbar mit Transportgeräten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm, Gewicht ca. 5 kg/m². Einfach gewebt 22 x 22 mm, belastbar bis 2000 kg/m². Gelbe, abgeschrägte Kanten als Stolperschutz.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
12 mm
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
1800 mm
Gewicht:
13 kg
Flächengewicht:
5 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc stärke 12mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 722223 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,50*
€ 231,80*
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 196,69*
€ 239,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 276,50*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,29*
€ 331,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,26*
€ 352,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.