Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, Sitzfläche einseitig, schwarz, 1500 mm Länge.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank
Garderobenbank
Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-720998
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8812905
EAN/GTIN:
     4250618237503
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, Sitzfläche einseitig, schwarz, 1500 mm Länge.

Vierkant-Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm. Geschraubte, schwarze Endkappen.

Sitzbankauflage aus hochwertigen WPC-Hohlkammerprofilen mit PVC-Ummantelung. Tragfähigkeit pro Meter ca. 100 kg. Auflage aus drei Leisten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
400 mm
Sitztiefe:
370 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Gesamttiefe:
370 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
WPC-Hohlkammerprofil mit PVC-Ummantelung
Leistenfarbe:
schwarz
Gesamthöhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig l 1500 mm, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, Wolf, 720998 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,05*
€ 440,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,85*
€ 423,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.