Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geländersystem Querrohr Ø 60 mm gelb/schwarz, Länge 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geländersystem
Geländersystem
Geländersystem
Artikel-Nr.:
     103-720950
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     191.11.722
EAN/GTIN:
     4055381194622
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Geländersystem, Querrohr Ø 60 mm, gelb/schwarz, Länge 1500 mm.

Querrohre stufenlos höhenverstellbar. Der optimale Schutz für Außenanlagen. Zerlegte Lieferung, einfache Montage! Beliebige Winkelstellung bis 90°. Steigungen bis 45° überbrückbar.

Rohre feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Sicherheitslackierung in Rot / Weiß oder Gelb / Schwarz. Schellen aus Aluminium, Verbindungsteile (im Querrohr) aus Kunststoff, daher elektrisch nicht leitend. Abdeckkappen aus Alu, Klemmschrauben aus V2A-Stahl. Standrohre sind auch für Kettenabsperrung geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Farbe:
gelb, schwarz
Gesamtlänge:
1500 mm
Gesamthöhe:
1500 mm
Ausführung:
Querrohr
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, querrohr für geländersystem, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Geländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
3
Frei Haus
ab € 67,59*
€ 87,12*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 94,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,28*
€ 96,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 106,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
191.10.311
ab € 61,53*
Ähnlich
Moravia
191.10.789
ab € 69,95*
Ähnlich
Moravia
191.12.964
ab € 59,05*
Ähnlich
Moravia
191.11.746
ab € 64,86*
Ähnlich
Moravia
191.11.603
ab € 69,95*
Ähnlich
Moravia
191.11.348
ab € 41,27*
Ähnlich
Moravia
191.11.891
ab € 45,42*
Ähnlich
Moravia
191.13.077
ab € 49,42*
Ähnlich
Moravia
193.13.684
ab € 94,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.