Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 600 x 900 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®
Artikel-Nr.:
     103-716807
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010001
EAN/GTIN:
     5060087950006
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 600 x 900 mm, schwarz.

Der Klassiker für Tätigkeiten am Montageband, in Produktion und Kommissionierung. Rutschhemmend nach R10 DIN 51130. Reduziert Ermüdungserscheinungen. Isoliert gegen kalte Böden.

Aus PVC mit Hammerschlagoptik. Die vielseitige Bodenmatte bietet einen hohen Gehkomfort und erhöht die Produktivität. Isolierend, schall- und stoßdämpfend. Ringsum abgeschrägte Kanten. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm. Gewicht ca. 3,5 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
9 mm
Material:
PVC, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
3 kg
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Ausführung:
einlagig
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 716807 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 26,40*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 21,40*
€ 28,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,79*
€ 29,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 29,34*
Lager 103
10
1
Frei Haus
ab € 23,49*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
AF010003C
ab € 30,99*
Sonstiges
Coba Plastics
AF010002
ab € 43,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.