Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 1500 x 910 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Artikel-Nr.:
     103-716798
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060002
EAN/GTIN:
     5060087950266
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 1500 x 910 mm, grau.

Für trockene Steharbeitsplätze. Rutschhemmung R10 nach EN13552. Resistent gegen die meisten Chemikalien.

Aus PVC. Dämpfende Bodenmatte mit geschlossener Oberfläche - entlastet, isoliert, erhöht die allgemeine Trittsicherheit. Einfach zu schneiden. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm. Gewicht ca. 3,5 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Höhe:
9 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
grau
Länge:
1500 mm
Gewicht:
7 kg
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Ausführung:
einlagig
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, COBA, 716798 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 41,27*
€ 53,68*
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 41,41*
€ 53,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,24*
€ 58,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,08*
€ 62,05*
€ 4,95*
ab € 49,90*
€ 63,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,13*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,12*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,90*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,18*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 49,85*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 36,99*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,15*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,09*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,53*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 22,61*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.