Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, LxH 1000 x 100 mm, schwarz, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-716453
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  716453
EAN:  k.A.
Wandgarderobe, LxH 1000 x 100 mm, schwarz, VE 2 Stk

Wandgarderobe aus pulverbeschichtetem Aluminium. Mantelhaken aus hochwertigem Kunststoff, schwarz. Wandabstand 60 mm. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Verpackunseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Anzahl Huthaken:
0 Stk
Anzahl Kleiderbügel:
0 Stk
Anzahl Mantelhaken:
10 Stk
Farbe:
schwarz
Hutablage:
N
Höhe:
100 mm
Kleiderstange:
N
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium, pulverbeschichtet
Wandabstand:
60 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 106,17*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 109,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,90*
€ 130,78
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG