Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz, VE 2 Stück, Haken aus Kunststoff, BxH 500 x 100 mm, 5 Haken.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz
Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz
Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-716451
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     VIRA H 50
EAN/GTIN:
     4061753106629
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz, VE 2 Stück, Haken aus Kunststoff, BxH 500 x 100 mm, 5 Haken.

Schwarz pulverbeschichtet. Mantelhaken aus hochwertigem Kunststoff. Wandabstand 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Anzahl Mantelhaken:
5 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Leistenfarbe:
schwarz
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium 5 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, 716451 49, Garderobe, Garderoben, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 47,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,53*
€ 143,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,25*
€ 141,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,94*
€ 135,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,21*
€ 133,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.