Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband Breite 19 mm schwarz auf gelb, VE 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-716345
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720880
EAN/GTIN:
     5411313452182
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
DYMO D1
D1-Schriftband, Breite 19 mm, schwarz auf gelb, VE 1 Stk.

Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite. Länge jeweils 7 m. Bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
7 m
Schriftbandfarbe:
schwarz auf gelb

Kompatible Geräte:
Dymo:
2000; 5500; Mobile Labeler; LABELMANAGER Labelmanager 300; LABELMANAGER Labelmanager 350; LABELMANAGER Labelmanager 350 D; LABELMANAGER Labelmanager 350 Series; LABELMANAGER Labelmanager 360 D; LABELMANAGER Labelmanager 400; LABELMANAGER Labelmanager 420 P; LABELMANAGER Labelmanager 420 P + SoftCase; LABELMANAGER Labelmanager 420 Series; LABELMANAGER Labelmanager 450; LABELMANAGER Labelmanager 450 D; LABELMANAGER Labelmanager 450 Series; LABELMANAGER Labelmanager 500 TS; LABELMANAGER Labelmanager PC; LABELMANAGER Labelmanager PC-2; LABELPOINT Labelpoint 300; LABELWRITER Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: DYMO D1 Schriftband, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO LW, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Schriftband, Schriftbandkassette, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband schwarz auf gelb, dymo d1, beschriftungsband gelb, DYMO, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Kennzeichnung für Regale, Kennzeichnungen für Regale, Klebeetikett, Klebeetiketten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftbänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (41)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,08*
€ 15,87*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 15,88*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 15,93*
1
pro Stück
€ 2,95*
ab € 13,44*
€ 16,24*
Lager 103
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 2,93* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.