Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband Breite 19 mm schwarz auf weiß, VE 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-716343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     716343
EAN/GTIN:
     5411313452137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
DYMO D1
D1-Schriftband, Breite 19 mm, schwarz auf weiß, VE 1 Stk.

Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite. Länge jeweils 7 m. Bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
7 m
Schriftbandfarbe:
schwarz auf weiß

Kompatible Geräte:
Dymo:
2000; 5500; Mobile Labeler; LABELMANAGER Labelmanager 300; LABELMANAGER Labelmanager 350; LABELMANAGER Labelmanager 350 D; LABELMANAGER Labelmanager 350 Series; LABELMANAGER Labelmanager 360 D; LABELMANAGER Labelmanager 400; LABELMANAGER Labelmanager 420 P; LABELMANAGER Labelmanager 450; LABELMANAGER Labelmanager 450 D; LABELMANAGER Labelmanager 450 Series; LABELMANAGER Labelmanager 500 TS; LABELMANAGER Labelmanager PC; LABELMANAGER Labelmanager PC-2; LABELPOINT Labelpoint 300; LABELWRITER Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: DYMO D1 Schriftband, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, schriftband 19mm/7m sw auf weiß, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf weiß, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Kennzeichnung für Regale, Kennzeichnungen für Regale, Klebeetikett, Klebeetiketten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftbänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 20,84*
€ 24,34*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 24,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.