Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrgestell gespreizt, Hydraulik doppelt wirkend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Artikel-Nr.:
     103-716203
Hersteller:
     Janssen Hydraulik Technik
Herst.-Nr.:
     MKS500DW
EAN/GTIN:
     4061753112606
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran bis 500 kg
Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrgestell gespreizt, Hydraulik doppelt wirkend.

Komfortables Be- und Entladen von Schwerlast. Schnelles Heben und punktgenaues Senken. Einfache Bedienung und mobil einsetzbar.

Durch den 4-fach verstellbaren Kranausleger erleichtert Ihnen dieser Werkstattkran den Betriebsalltag beim Heben und Senken von schweren Lasten. Der Sicherheitskranhaken ist um 360° drehbar und durch das fein regulierbare Ventil können auch schwere Lasten präzise abgesetzt werden. Die nötige Stabilität wird durch eine langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet. Das gespreizte Fahrgestell ist besonders wendig und kann eng an das Gut herangefahren werden, um es zu verarbeiten. Die klappbare Bauweise ermöglicht ein schnelles Auf- und Abbauen und kann somit platzsparend verstaut werden. Der Pumphebel ist seitlich angebracht, damit ein komfortables Überwachen des Hebe- und Senkvorgangs möglich ist - zusätzlich wurde noch ein Fußschutz verbaut. Lenkräder mit Feststellbremse.

Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Sonderanfertigungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm):
500 (950) kg
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm):
420 (1070) kg
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm):
360 (1190) kg
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm):
300 (1310) kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Gesamtbreite:
1095 mm
Gesamthöhe:
1530 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, 716203 49, Kran, Krane, Kräne, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,25*
€ 1.343,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,62*
€ 1.332,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,06*
€ 1.268,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,56*
€ 1.226,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,39*
€ 1.176,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.