Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Reifenregal, Regalhöhe 2500 mm, Grundregal, BxT 1000x435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal
Reifenregal
Artikel-Nr.:
     103-715545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     715545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Felgenregal
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal, Regalhöhe 2500 mm, Grundregal, BxT 1000x435 mm

Zur schonenden und geordneten Lagerung von Reifen und Rädern mit Ø 578 - 642 mm. Einfache Steckmontage. Alle Bauteile verzinkt.

Zubehör: Traversenpaar extra.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
4 Stk
Bodenbreite:
1000 mm
Farbe:
verzinkt
Feldlast:
750 kg
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamthöhe:
2500 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Höhenverstellraster Böden:
25 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Regalart:
Grundregal
Regalausführung:
einseitig
Traglast pro Reifenebene:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Reifenregal, Steck-Regal, Steckregal, felgenregal 4 ebenen, reifenregal 3 ebenen, reifenregal grundregal, Regale, Regal, Reifenregale, Felgenregale, Steckregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG