Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Artikel-Nr.:
     103-715542
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20410AR
EAN/GTIN:
     4250623745604
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.

Zur schonenden und geordneten Lagerung von Reifen und Rädern mit Ø 578 - 650 mm. Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für Größen von Ø 578 - 600 mm möglich. Einfache Steckmontage. Alle Bauteile verzinkt.

Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Traglast pro Reifenebene:
150 kg
Feldlast:
450 kg
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregal 3 ebenen, hofe, 715542 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Felgenregal, Felgenregale, Metallregal, Metallregale, Räderregale, Regal, Regale, Reifenlager, Reifenlagerung, Reifenregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 96,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,70*
€ 96,40*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 99,82*
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 104,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,52*
€ 105,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,84*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55130/Paar
ab € 13,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55100
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.