Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Bodenwanne, aus Polyethylen, Auffangvolumen 600 l, für Fachbreite 2700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     103-715318
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201372
EAN/GTIN:
     4055661005679
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne, aus Polyethylen, Auffangvolumen 600 l, für Fachbreite 2700 mm.

Passend für alle gängigen Regalfachbreiten und Standard-Regalsysteme. Zur gesetzeskonformen Umrüstung von Palettenregalen. Zugelassen zur Innenlagerung von Fässern, IBC/KTC und Kleingebinden in Palettenregalen. Bodenwanne zum Einschieben unter vorhandene Palettenregale. Unterfahrhöhe 100 mm für Transport und Regalbeschickung mit Hubgeräten.

Mit diesen Regalwannen rüsten Sie bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell zu gesetzeskonformen Gefahrstofflagern um. Hochwertige, widerstandsfähige und gegen Chemikalien, Säuren und Laugen beständige Regalbodenwanne aus Polyethylen (PE) zur sicheren Lagerung aggressiver Flüssigkeiten in Palettenregalen. Bitte beachten: Bei besonders aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
600 Liter
Länge:
2680 mm
Breite:
1320 mm
Höhe:
315 mm
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Weitere Suchbegriffe: Chemiepaletten-Regal, Chemiepalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal, Gefahrstoffpaletten-Regal, Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, denios auffangwannen, regal wanne, 715318 49, Auffangwannen, Bodenauffangwanne, Bodenauffangwannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne für aggressive Medien, Regalwanne für ätzende Medien, Regalwanne für Säuren/Laugen, Regalwannen für aggressive Medien, Regalwannen für ätzende Medien, Regalwannen für Säuren/Laugen, Säure-/Laugen-Regalwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 903,84*
€ 1.035,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,37*
€ 1.067,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,85*
€ 1.270,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,27*
€ 1.266,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,37*
€ 1.215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,81*
€ 1.174,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,37*
€ 1.110,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.