Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 3000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Artikel-Nr.:
     103-715184
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715184
EAN/GTIN:
     4061753024046
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 3000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm.

Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nachträglich.

Regalständer Mit steckbaren Blechverbindern. Böden Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.

Regal-Außenmaße Breite: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
145 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Feldlast:
1700 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: anbauregal eurokraft, anbau regal, steckregal 7 böden, eurokraft pro, 715184 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.