Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Grundregal, BxT 750 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Steckregal, verzinkt
Akten-Steckregal, verzinkt
Akten-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-715100
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG17307EX
EAN/GTIN:
     4250623718677
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 1750 mm, einseitig, Grundregal, BxT 750 x 300 mm.

Gute Anpassung an räumliche Gegebenheiten und konsequente Nutzung vorhandener Flächen. Kostengünstig mit verzinkter Oberfläche für Registraturen und Archive. Obere Bodenlage vollwertig nutzbar.

Außenmaße Breite Grundregal Bodenbreite + 60 mm. Anbauregal Bodenbreite + 10 mm. Tiefe Bodentiefe + 35 mm. Feldlasten 550 kg - 850 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Zur Erhöhung der Standsicherheit der Regale weisen die Böden eine leichte Neigung nach hinten auf.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
einseitig
Feldlast:
550 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Regalhöhe:
1750 mm
Bodenbreite:
750 mm
Bodentiefe:
300 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, hofe, 715100 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Steckregal, Aktensteckregale, Akten-Steckregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,64*
€ 132,65*
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 133,31*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,16*
€ 141,70*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,14*
€ 141,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,88*
€ 145,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 78,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 74,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z07302/040
ab € 11,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 12,76*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.