Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Ausführung leise, VE 72 Rollen, transparent, Bandbreite 25 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-714702
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1700251
EAN/GTIN:
     4260270820708
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, Ausführung leise, VE 72 Rollen, transparent, Bandbreite 25 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons. Leise abrollende Variante.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
47 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 25mm x66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 714702 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 1,02292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,73*
€ 105,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,15*
€ 101,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.