Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel, aus Edelstahl, Volumen 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Artikel-Nr.:
     103-714322
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256106
EAN/GTIN:
     4055661014152
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel, aus Edelstahl, Volumen 20 l.

Aus Edelstahl. Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränkte Abfälle. Durch TÜV nach FM-Kriterien geprüft, selbstschließender Deckel. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung. Ansprechendes Design - Standsicher und robust.

Großer Handgriff zum einfachen Entleeren. Breites Pedal. Inklusive Sicherheitsaufkleber. Beständig gegen viele aggressive und brennbare Medien.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
20 Liter
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
430 mm
Für Medien:
für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränkte Abfälle
Breite:
375 mm
Tiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, sicherheits-sammelbehälter 20 l denios, sicherheits-entsorgungsbehälter denios, sicherheits entsorgungsbehälter, 714322 49, Abfallbehälter, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Feuertrotz, Feuertrotze, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Putzwollekasten, Putzwollekästen, Sammelbehälter, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitsbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.