Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister-Kipper, für 50- / 60-Liter-Behälter, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister-Kipper
Kanister-Kipper
Kanister-Kipper
Kanister-Kipper
Kanister-Kipper
Artikel-Nr.:
     103-714312
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     714312
EAN/GTIN:
     4052462015890
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
Kanister-Kipper, für 50- / 60-Liter-Behälter, feuerverzinkt.

Zum sicheren und einfachen Um-/Abfüllen von Kanistern in kleinere Gebinde. Kanister mühelos wechseln und sicher fixieren, robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech. Bedienung durch Kippstange - zur Wandmontage vorbereitet.

Kanister-Abfüllhilfe bzw. Kanister-Abfüllbock Zum sicheren, einfachen und genauen Um- und Abfüllen von Kanistern in kleinere Gefäße. Das manuelle Heben und längere Halten schwerer und unhandlicher Kanister entfällt. Versehentliches Verschütten und somit Gefahren für Mensch und Umwelt werden verhindert. Robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech. Auffangwannen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Gestellbreite:
470 mm
Gestellhöhe:
820 mm
Gestelllänge:
520 mm
Für Behältergröße:
50 / 60 Liter
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 714312 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Abfüllsystem, Abfüllsysteme, Fassbock, Fassböcke, Fasshandling, Kanisterausgießer, Kanisterkipper
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,86*
€ 139,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 140,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 142,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 147,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,93*
€ 168,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,11*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,55*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,01*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 878,68*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,63*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,69*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,75*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,87*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,62*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,47*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,36*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,26*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,04*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.