Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Standascher aus Edelstahl, Volumen 21 l, BxHxT 320 x 770 x 210 mm, mit selbstschließender Einwurfklappe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Standascher aus Edelstahl
Kombi-Standascher aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-713636
Herst.-Nr.:
     1349
EAN/GTIN:
     4030695013494
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kombi-Standascher aus Edelstahl, Volumen 21 l, BxHxT 320 x 770 x 210 mm, mit selbstschließender Einwurfklappe.

Mit selbstschließender Einwurfklappe. Herausnehmbarer Edelstahl-Aschereinsatz und -Innenbehälter für Abfälle.
Weitere Informationen:
Höhe:
770 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
210 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
21 Liter
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, VAR, 713636 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Müllsammler, Zigarettensammler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,51*
€ 389,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,02*
€ 389,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,17*
€ 392,22*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 315,31*
€ 405,17*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,38*
€ 436,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,22*
€ 466,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.