Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm, 360° drehbar, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonschwenkarm
Telefonschwenkarm
Artikel-Nr.:
     103-713284
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5020002
EAN/GTIN:
     4011028008912
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Telefonschwenkarm, 360° drehbar, lichtgrau.

Für mehr Platz auf dem Schreibtisch - Trägerplatte sowohl hoch als auch quer montierbar. Rastervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Wegschwenken. Vier höhenverstellbare Haftwürfel (Kletthaftung) zur problemlosen und absolut sicheren Befestigung des Apparats.

Befestigung an der Tischplatte mit Universalklemme, Maulweite 20 bis 72 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
490 mm
Höhenverstellbereich:
0 - 250 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Schwenkbereich:
360°
Befestigungsart:
Tischklemme
Trägerplattenlänge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, telefon schwenkarm, telefonarm styro, 713284 49, Dreharme für Telefone, Dreharm für Telefone, Homeoffice, Home office, Konzepthalter, Schwenkarm, Schwenkarme, Telefonschwenkarme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.