Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden, verzinkt, für Schrank-BxT 500 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenboden
Wannenboden
Wannenboden
Artikel-Nr.:
     103-710988
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     710988
EAN/GTIN:
     4061753036261
Suchbegriffe:
Wannenboden
eurokraft wannenboden
Wannenboden, verzinkt, für Schrank-BxT 500 x 500 mm.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden. Dichtgeschweißte Wannenböden aus 3-mm-Stahlblech. Zusätzlicher Wannenboden für den Einsatz in Umweltschränken.

Passende Lochblechabdeckungen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
20 Liter
Höhe:
105 mm
Länge:
465 mm
Breite:
455 mm
Für Schrankbreite x Tiefe:
500x500 mm
Fachlast:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 710988 49, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Bodenwanne, Bodenwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen, Wannenböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.