Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, Breite 910 mm, pro lfd. m, grau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Artikel-Nr.:
     103-709879
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060003C
EAN/GTIN:
     5060087950280
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, Breite 910 mm, pro lfd. m, grau.

Für trockene Steharbeitsplätze. Rutschhemmung R10 nach EN13552. Resistent gegen die meisten Chemikalien.

Aus PVC. Dämpfende Bodenmatte mit geschlossener Oberfläche - entlastet, isoliert, erhöht die allgemeine Trittsicherheit. Einfach zu schneiden. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm. Gewicht ca. 3,5 kg/m². Max. Rollenlänge 18,3 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Höhe:
9 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
grau
Rollenlänge max.:
18.3 m
Gewicht:
3.2 kg
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Ausführung:
einlagig
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, COBA, 709879 49 (aem13), Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,47*
€ 41,55*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,92*
€ 45,21*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,59*
€ 45,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,64*
€ 45,65*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,34*
€ 47,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,55*
€ 49,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,96*
€ 48,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,95*
€ 46,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,26*
€ 45,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,54*
€ 43,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,47*
€ 37,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 31,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,55*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,19*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 155,45*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,22*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 22,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 37,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,43*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,83*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,588*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,89*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,45*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.