Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandhängeschrank, Höhe 600 mm, Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Artikel-Nr.:  103-709718
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  709718
EAN:  k.A.
Wandhängeschrank, Höhe 600 mm, Breite 1200 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Breite:
1200 mm
Frontfarbe:
weiß
Höhe:
600 mm
Korpusfarbe:
weiß
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Tiefe:
340 mm
... > Sozialraumeinrichtungen > Küchen > Küchenblöcke und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschränke, Schrank, Schränke, Zubehör, Küche, Küchen, Küchenzeile, Küchenzeilen, Küchencenter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 121,14*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 125,40*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG