Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Küchen-Center, Breite 1000 mm, Kochplatten, Spülbecken links


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-709705
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  709705
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Center
Küchen-Center, Breite 1000 mm, Kochplatten, Spülbecken links

Zusätzliche Ausstattung Unterschrank ohne Schubladen, 480 mm breit.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Breite Spülenunterschrank:
480 mm
Elektroherdplatten:
J
Gesamtanschlusswert:
3,1 KW
Höhe:
945 mm
Kaffeemaschine:
N
Kühlschrank:
J
Spülbecken:
Spülbecken links
Tiefe:
600 mm
... > Sozialraumeinrichtungen > Küchen > Küchenblöcke und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Küche, Küchenblock, Büroküche
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 518,75*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 537,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG