Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter aus PE, Volumen 0,5 m³, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Kippbehälter aus PE
Schwerlast-Kippbehälter aus PE
Schwerlast-Kippbehälter aus PE
Schwerlast-Kippbehälter aus PE
Artikel-Nr.:
     103-709509
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201359
EAN/GTIN:
     4055661013728
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Schwerlast-Kippbehälter aus PE, Volumen 0,5 m³, blau.

Hohe Schüttkante für ein hohes Ladevolumen. Geringes Eigengewicht trotz hoher Traglast. Sicheres Entleeren und Abkippen durch einen eingebauten Gasdruckdämpfer. Leicht zu reinigen. Korrosionsfrei.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.5 m³
Traglast:
500 kg
Gesamtlänge:
1530 mm
Gesamtbreite:
1080 mm
Gesamthöhe:
760 mm
Schüttkanthöhe:
685 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen und Rollen
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, denios schüttgutbehälter, kipp behälter, 709509 49, Behälter, Kippbehälter aus PE, Kippcontainer, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Muldenkipper, Plastikbox, Plastikboxen, Sammelbehälter, Schwerlastbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,55*
€ 1.369,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.261,05*
€ 1.369,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,27*
€ 1.629,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,81*
€ 1.612,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,15*
€ 1.542,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,55*
€ 1.500,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
201363
ab € 1.484,64*
Ähnlich
Denios
201364
ab € 1.474,69*
Ähnlich
Denios
201360
ab € 1.262,22*
Ähnlich
Denios
201361
ab € 1.381,77*
Ähnlich
Denios
201362
ab € 1.377,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.