Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fußboden für den Innenbereich ,mit PVC-Belag, Mehrpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußboden für den Innenbereich
Fußboden für den Innenbereich
Artikel-Nr.:
     103-709385
Hersteller:
     BKM Metallbau
Herst.-Nr.:
     9159020100001
EAN/GTIN:
     4260275230786
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Mehrzweckhaus Fußboden
Standardboden (Hallenbüro)
Fußboden für den Innenbereich, mit PVC-Belag, Mehrpreis, Hausgröße LxB 2050 x 1050 mm.

Fußboden, ungedämmt für den Innenbereich Stahlrahmen, Lauffläche aus Holzwerkstoffplatte und heterogenem grauem PVC-Belag.
Weitere Informationen:
Länge:
2050 mm
Breite:
1050 mm
Bodenausführung:
Stahlrahmen, Lauffläche aus Holzwerkstoffplatte und PVC-Belag
Weitere Suchbegriffe: Standardfußboden Container, mehrzweckhaus fußboden, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,46*
€ 533,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.