Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fußboden mit PVC-Belag für Innenbereich, Mehrpreis LxB 4340 x 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußboden mit PVC-Belag
Fußboden mit PVC-Belag
Artikel-Nr.:
     103-709345
Hersteller:
     BKM Metallbau
Herst.-Nr.:
     9159043300001
EAN/GTIN:
     4260275230410
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Mehrzweckhaus Fußboden
Standardboden (Hallenbüro)
Fußboden mit PVC-Belag, für Innenbereich, Mehrpreis, LxB 4340 x 3000 mm.

Fußboden, ungedämmt für den Innenbereich Stahlrahmen, Lauffläche aus Holzwerkstoffplatte und heterogenem grauem PVC-Belag.
Weitere Informationen:
Länge:
4340 mm
Breite:
3000 mm
Bodenausführung:
Stahlrahmen, Lauffläche aus Holzwerkstoffplatte und PVC-Belag
Weitere Suchbegriffe: Standardfußboden Container, mehrzweckhaus fußboden, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,94*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,27*
€ 1.500,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,94*
€ 1.455,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.