Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fußboden mit Siebdruckplatte für Außenbereich, Mehrpreis LxB 2220 x 2220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußboden mit Siebdruckplatte
Fußboden mit Siebdruckplatte
Artikel-Nr.:
     103-709308
Hersteller:
     BKM Metallbau
Herst.-Nr.:
     9159022221001
EAN/GTIN:
     4260275230304
Suchbegriffe:
Containerstandardfußboden
Fußboden (Mehrzweckhaus)
Mehrzweckhaus Fußboden
Standardboden (Hallenbüro)
Fußboden mit Siebdruckplatte, für Außenbereich, Mehrpreis, LxB 2220 x 2220 mm.

Fußboden, ungedämmt für den Außenbereich Stahlrahmen, Lauffläche aus Siebdruckplatte.
Weitere Informationen:
Länge:
2220 mm
Breite:
2220 mm
Bodenausführung:
Stahlrahmen, Lauffläche aus Siebdruckplatte
Weitere Suchbegriffe: Standardfußboden Container, mehrzweckhaus fußboden, Fußboden, Fußböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,31*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,63*
€ 962,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,31*
€ 932,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.