Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar, mit Fußpedal und Automatik, Dreikantschloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Artikel-Nr.:
     103-709061
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-06-0005
EAN/GTIN:
     4050576010503
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Absperrpfosten
Blockierpoller
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar, mit Fußpedal und Automatik, Dreikantschloss.

Mit Pedal. Aus Alu-Rundrohr. Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion.

Alu-Rundrohr mit reflektierenden Leuchtstreifen. Bodenplatte zum Aufdübeln. Mit Dreikantschloss oder Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel, verschiedenschließend. Höhe über Flur 900 mm. Überfahrhöhe 90 mm. Pfosten-Ø 75 mm. Bodenplatte 100 x 200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
75 mm
Material:
Aluminium
Pfostenfarbe:
alusilber, rot
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten alu rund, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, 709061 49, Absperrung, Absperrungen, Aluminiumpfosten, Aluminium-Pfosten, Alupfosten, Alu-Pfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,54*
€ 243,24*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 198,05*
€ 243,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.