Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scherengitter ,Wandhalterung, 2 Rollen, reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-707489
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-10W
EAN/GTIN:
     4250912303676
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Scherengitter, Wandhalterung, 2 Rollen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm.

Wandhalterung und Rollen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.

Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl. Rollfuß mit 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Oberfläche:
reflektierend
Breite:
300 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
12 kg
Länge ausgezogen:
3600 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter, Absperrgeländer, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Gitterzaun, Gitterzäune, Gitter zaun, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,76*
€ 152,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 152,77*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 151,93*
€ 161,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,01*
€ 161,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,68*
€ 162,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.