| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707485 Herst.-Nr.: 70-10R EAN/GTIN: 4250912303669 |
| |
|
| | |
| Scherengitter, mit 2 Rollfüßen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm.
Mit 2 Rollfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.
Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl. Je Fuß 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Scherengitter | Material: | Stahl | Farbe: | rot, weiß | Oberfläche: | reflektierend | Breite: | 335 mm | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 12 kg | Länge ausgezogen: | 3600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter, 707485 49, Absperrgeländer, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,62* | € 165,50* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,44* | € 165,52* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,87* | € 170,04* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,04* | € 177,40* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,64* | € 185,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|