Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter mit großer Plattform, Handlauf beidseitig, 6 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter mit großer Plattform
Alu-Stehleiter mit großer Plattform
Alu-Stehleiter mit großer Plattform
Alu-Stehleiter mit großer Plattform
Artikel-Nr.:
     103-707187
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50086
EAN/GTIN:
     4031405500860
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Alu-Stehleiter mit großer Plattform, Handlauf beidseitig, 6 Stufen inkl. Plattform.

Robuste Industrieausführung. Beste Bodenhaftung durch nivello®-Sicherheitsfüße. Mit ergo-pad® für höchsten Tragekomfort sowie leichtes und sicheres Handling. Rutschsichere Plattform, 400 x 400 mm. Geriffelte Stufen, 80 mm tief. Im oberen Bereich beidseitiger Handlauf, 750 mm lang, ab 8 Stufen 1300 mm lang. Zusammenklappbar. Angenehmes Tragegefühl (keine kalten Hände) aufgrund des gummierten ergo-pads®.

Große, klappbare Alu-Ablageschale (350 x 200 mm) für Werkzeuge und Kleinmaterial. Rutschfeste, auswechselbare Leiternschuhe.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern einseitig
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufen inkl. Plattform:
6 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Suchbegriffe: Alu-Stehleiter, Alu-Leiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleiter, Fussstopfen Leiter, Leiterfussstopfen, Leiterfußset, Leiternschuhe, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 2x6 stufen günzburger, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, MUNK, 707187 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Leiter, Leitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stufenleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,08*
€ 337,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,76*
€ 337,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 340,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,47*
€ 372,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,18*
€ 384,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,21*
€ 428,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,915*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,635*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.