Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1300 mm, Anbauregal, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal
Artikel-Nr.:
     103-706867
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20513SR
EAN/GTIN:
     4250623715980
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägboden-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Bodenbreite 1300 mm, Anbauregal, verzinkt.

Für schnellen Zugriff - direkt am Arbeitsplatz.

Außenmaße Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm 3 Schrägböden , 25-mm-Verstellraster, Neigungswinkel ca. 34°. Vorderanschlag durch 55 mm hohe Aussteifungstraversen.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1310 mm
Gesamttiefe:
535 mm
Bodenbreite:
1300 mm
Bodentiefe:
600 mm
Feldlast:
300 kg
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, schrägbodenregal 3 böden, schrägboden regal, schrägbodenregal anbaufeld, hofe, 706867 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schrägbodenregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 167,86*
€ 209,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,72*
€ 248,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,36*
€ 293,02*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505130
ab € 44,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20510SR
ab € 142,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.