Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kragarm-Komplettregale, superschwer, H 3000mm, Grund, 2seitig, Feldlast 9640 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-706136
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  706136
EAN:  k.A.
Kragarm-Komplettregale, superschwere Ausführung, Ständerhöhe 3000 mm, Grundregal, zweiseitig, Feldlast 9640 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Regalständer:
2 Stk
Ausstattung Kragarmregale:
mit Kragarmen
Bauart Kragarmregale:
superschwere Bauart
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Regalart:
Grundregal
Regalausführung:
doppelseitig
Ständerhöhe:
3000 mm
Traglast gesamt, einseitig:
1000 kg
... > Regale > Kragarm- und Reifenregale > Kragarmregale
Weitere Suchbegriffe: Regale, Langgutregal, Langgutregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 1.985,13*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 2.055,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.055,00*
€ 2.445,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG