Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade für Regal-Schranksystem, Höhe 100 mm, für Regaltiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade für Regal-Schranksystem
Schublade für Regal-Schranksystem
Schublade für Regal-Schranksystem
Artikel-Nr.:
     103-705778
Hersteller:
     STEELO AB
Herst.-Nr.:
     200-03010-225
EAN/GTIN:
     7350051250392
Suchbegriffe:
Schubladen für Regalsysteme
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
schubladen für regalsysteme
Schublade für Regal-Schranksystem, Höhe 100 mm, für Regaltiefe 500 mm.

Auf Kugellagerschienen voll ausziehbar. Leicht versetzbar. Traglast 50 kg.

Bei Montage von Schubladen bitte unbedingt Wand- oder Fußbefestigungen verwenden .
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Für Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 705778 49, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Schublade, Schubladen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,06*
€ 316,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.