Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade für Regal-Schranksystem, Höhe 65 mm, für Regaltiefe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade für Regal-Schranksystem
Schublade für Regal-Schranksystem
Schublade für Regal-Schranksystem
Artikel-Nr.:
     103-705776
Hersteller:
     STEELO AB
Herst.-Nr.:
     200-03009-225
EAN/GTIN:
     7350051250385
Suchbegriffe:
Schubladen für Regalsysteme
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
schubladen für regalsysteme
Schublade für Regal-Schranksystem, Höhe 65 mm, für Regaltiefe 500 mm.

Auf Kugellagerschienen voll ausziehbar. Leicht versetzbar. Traglast 50 kg.

Bei Montage von Schubladen bitte unbedingt Wand- oder Fußbefestigungen verwenden .
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Für Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 705776 49, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Schublade, Schubladen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.