| |
|
| Artikel-Nr.: 103-705706 Herst.-Nr.: 11190 EAN/GTIN: 4260046924401 |
| |
|
| | |
| XXL-Stehhilfe, mit Fußstütze, Höhenverstellbereich 550 - 770 mm.
Garantiert hoch belastbar! Besonders robuste und langlebige Ausführung. Sicherer und stabiler Stand. Belastbar bis 200 kg. Auswechselbarer Sitz.
Sitz und Rückenlehne gepolstert, Kunstleder schwarz. Mechanische Höhenverstellung mittels Handrad. Höhenverstellbereich 550 bis 770 mm. Austauschbarer Sitz. Platzsparend zusammenklappbar. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Kunstleder | Gestellausführung: | Klappgestell mit Fußstütze | Gestellmaterial: | Stahl | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | mechanische Höhenverstellung | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 550 - 770 mm | Sitzbreite: | 480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunstleder sitz-h.550-770mm, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, meychair, 705706 49, Hocker, Schwerlast-Stehhilfe, Schwerlast-Stehhilfen, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 224,51* | € 282,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 237,16* | € 282,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 238,36* | € 283,10* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,54* | € 287,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,32* | € 302,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|