Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Stehhilfe, ohne Fußstütze, Höhenverstellbereich 550 - 770 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Stehhilfe
XXL-Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-705704
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11193
EAN/GTIN:
     4260046924647
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
XXL-Stehhilfe, ohne Fußstütze, Höhenverstellbereich 550 - 770 mm.

Garantiert hoch belastbar! Besonders robuste und langlebige Ausführung. Sicherer und stabiler Stand. Belastbar bis 200 kg. Auswechselbarer Sitz.

Sitz und Rückenlehne gepolstert, Kunstleder schwarz. Mechanische Höhenverstellung mittels Handrad. Höhenverstellbereich 550 bis 770 mm. Austauschbarer Sitz. Platzsparend zusammenklappbar.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
Klappgestell
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
mechanische Höhenverstellung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
550 - 770 mm
Sitzbreite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunstleder sitz-h.550-770mm, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, meychair, 705704 49, Hocker, Schwerlast-Stehhilfe, Schwerlast-Stehhilfen, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 232,15*
€ 269,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,01*
€ 272,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,17*
€ 273,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,06*
€ 297,90*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 313,22*
€ 335,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Systems
13204
ab € 120,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.