Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsitz, für Industrie und Dienstleistung, Höhenverstellbereich 510 - 780 mm, mit Fußring.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsitz
Stehsitz
Artikel-Nr.:
     103-705700
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9419-2000-535
EAN/GTIN:
     4016849433882
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Stehsitz, für Industrie und Dienstleistung, Höhenverstellbereich 510 - 780 mm, mit Fußring.

Arbeitshocker und Stehhilfe in einem. Großer Höhenverstellbereich von 510 - 780 mm. Körpergerechte und komfortable Rückenstütze.

Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum (weich, abwaschbar, unempfindlich), drehbar um 360°. Guter Halt dank rutschhemmender Wave-Sitzoberfläche. Gasfeder-Höhenverstellbereich von 510 bis 780 mm ermöglicht variablen Einsatz an Sitz- und Steharbeitsplätzen. Unempfindlich auch im rauen Produktionsumfeld. Widerstandsfähig selbst gegen Funkenflug.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
510 - 780 mm
Sitzbreite:
360 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 174,08*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 151,62*
€ 174,62*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 194,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 194,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,60*
€ 194,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.