Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrzweck-Behälter, Inhalt 167 l, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-705453
Hersteller:  RCP
Herst.-Nr.:  705453
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckbehälter
RCP
Mehrzweck-Behälter, Inhalt 167 Liter, gelb

Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Hochwertige Qualität durch nahtlos verarbeitetes Polyethylen. Leer Platz sparend ineinander setzbar - mit Deckel aufeinander stapelbar.

Gerippte Außenfläche des Behälterbodens ergibt optimale Zugriffsmöglichkeiten beim Anheben. Großzügig ausgeformte Griffe zum problemlosen Anpacken auch mit Handschuhen. Randverstärkung gibt zusätzlich Festigkeit für den rauen Alltagseinsatz.
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
610 mm
Farbe:
gelb
Haltegriffe J/N:
J
Höhe:
800 mm
Inhalt:
167 l
Material:
Polyethylen
Stapelbar:
J
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
... > Tonnen und Fässer > Tonnen > Tonnen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rubbermaid, Behälter, Mehrzweckbox, Mehrzweckboxen, Mehrweg-Behälter, Mehrwegbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 85,59*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 88,60*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG